Kosz mieszający KR 140

Mieszadło
MIESZADŁO KR140 L590MM

Nr art. 071395 137

EAN 4048539445646

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kosz mieszający KR 140

Nr art. 071395 137
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
Mieszadło o dużej mocy do mieszania lepkich materiałów płynnych

Efekt mieszania: zawirowanie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szpachlówka wypełniająca, zaprawa gruntująca, grube warstwy powłok, klejów i mas uszczelniających itp.

Długość

590 mm

Średnica kosza

140 mm

Min./maks. mieszanego ilość materiału

25-35 kg

Pasujące narzędzia z uchwytem

M 14

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mieszadło RW 1400

AGITR-EL-RW1400

1400 W, ręczne mieszadło 2-biegowe