Kosz mieszający M I

Kosz mieszający M I
MIESZALNIK -140-L590MM

Nr art. 071395 121

EAN 4011231706544

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kosz mieszający M I

Nr art. 071395 121
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
Do ciężkich materiałów

Stopień zmieszania:


Od dołu do góry

UwagaDo koszy mieszających z mocowaniem w rozmiarze 8/10 zaleca się stosowanie wiertarko-wkrętarki Würth BS 13-SEC POWER 07023151
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Tynk, zaprawa, beton, cement, jastrych itp.

Długość

590 mm

Średnica kosza

140 mm

Min./maks. mieszanego ilość materiału

25-40 kg

Pasujące narzędzia z uchwytem

M 14

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mieszadło RW 1400

AGITR-EL-RW1400

1400 W, ręczne mieszadło 2-biegowe