Kosz mieszający M II
Kosz mieszający M II
Nr art. 071395 130
EAN 4011231706551
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stopień zmieszania:
Od dołu do góry
Materiały dodatkowe(X)
Gotowa zaprawa, klej do glazury, zaprawa do fugowania, klej do podłóg, zaprawa klejowa, pasty itp.
Długość | 400 mm |
Średnica kosza | 85 mm |
Min./maks. mieszanego ilość materiału | 5-10 kg |
Pasujące narzędzia z uchwytem | 8 mm |