Kosz mieszający R II

Kosz mieszający R II

Nr art. 071395 110
EAN 4011231706490

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do gęstych, lepkich materiałów

Stopień zmieszania:


Od dołu do góry

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Gotowy tynk, zaprawa, gips, klej do glazury, szpachlówka wypełniająca, szlam cementowy itp.

Długość

400 mm

Średnica kosza

90 mm

Min./maks. mieszanego ilość materiału

5-10 kg

Pasujące narzędzia z uchwytem

8 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertarka H 13-SEC POWER

WIERTARKO-WKRĘTARKA (BS13-SEC POWER)

MASTER
Kompaktowa, mocna wiertarka do prac wymagających bardzo wysokich momentów obrotowych, np. do otworów o dużych średnicach, szeregowych połączeń śrubowych i mieszania.