Kosz na odpady, do wbudowania 270

Kosz na odpady, do wbudowania, 270
KOSZ-NA ODPADY-BIAŁY-13 LTR

Nr art. 0683720050
EAN 4050642368668

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Prosty montaż



Z krzywką i łatwym w obsłudze systemem zapobiegania blokowaniu


Samoczynne podnoszenie pokrywy przy otwieraniu drzwi



Łatwe wyjmowanie kosza z szyny prowadzącej


Wygodne czyszczenie kosza i drzwi szafki



Plastikowy korpus (PP), pokrywa, pierścienie i wkładka kosza na odpady z uchwytem do przenoszenia


Bezpieczny i solidny uchwyt



Do użytku z lewej lub prawej strony



Pojemność: 13 l

Uwaga

Czas dostawy: ok. 8 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do szafki o szerokości

400 mm

Pojemność

13 l

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Biały

Wysokość

360 mm

Głębokość

300 mm