Kosz wiszący 90°
Kosz do przechowywania do VS SUB Side 150 mm 90°
KOSZE-PREMEA-SZAFKI-PODBLATOWEJ-90-150MM
Nr art. 0684901163
EAN 4058794512816
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Może być samodzielnie mocowany do ramy wysuwu
- Możliwość stosowania z lewej i z prawej strony
- Prosty montaż na zawieszkach
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Wersja klatki | Premea |
Materiał | Stal / drewno |
Powłoka | Chromowane |
Kolor podstawy | Biały |
Do szafki o szerokości | 150 mm |
Ilość koszy | 2 |
Szerokość (B) | 89 mm |
Wysokość (H) | 84 mm |
Głębokość (T) | 470 mm |
Położenie drzwi | Lewa i prawa strona |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!