Kosz wiszący 90°

Kosz do przech. do VS SUB Side i TAL Side 300 90°
KOSZE-PREMEA-SZAFKI-PODBLATOWEJ-90-300MM

Nr art. 0684901175
EAN 4058794512922

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do modułu dolnego cargo z pełnym wysuwem VS SUB Side oraz skośnej szafki wysokiej cargo VS TAL Side, szerokość obudowy 300 mm
  • Może być samodzielnie mocowany do ramy wysuwu

  • Możliwość stosowania z lewej i z prawej strony

  • Prosty montaż na zawieszkach
Uwaga

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych od daty otrzymania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wersja klatki

Premea

Materiał

Stal / drewno

Powłoka

Chromowana

Kolor podstawy

Biały

Do szafki o szerokości

300 mm

Ilość koszy

2

Szerokość (B)

220 mm

Wysokość (H)

84 mm

Głębokość (T)

470 mm

Położenie drzwi

Lewa i prawa strona

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Skośna wysuwana szuflada VS SUB SIDE

RAMA-SZAFKI-PODBLATOWEJ-VS-SUB-SIDE

Do obudowy o szerokości 150 mm i 300 mm