Kosz wiszący 90°

Kosz do przechowywania do VS SUB Side 150 mm 90°
KOSZE-SAPHIR-SZAFKI-PODBLATOWEJ-90-150MM

Nr art. 0684901160

EAN 4058794513004

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kosz wiszący 90°

Nr art. 0684901160
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
Do modułu dolnego z pełnym wysuwem VS SUB Side, szerokość korpusu 150 mm
  • Może być samodzielnie mocowany do ramy wysuwu

  • Możliwość stosowania z lewej i z prawej strony

  • Prosty montaż na zawieszkach

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wersja klatki

Szafir

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane

Do szafki o szerokości

150 mm

Ilość koszy

2

Szerokość (B)

89 mm

Wysokość (H)

75 mm

Głębokość (T)

470 mm

Położenie drzwi

Lewa i prawa strona

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
VS SUB SIDE narożny wysuw szafki

RAMA-SZAFKI-PODBLATOWEJ-VS-SUB-SIDE

Do szerokości szafki 150 mm i 300 mm