Kosz wiszący 90°
Kosz do przech. do VS SUB Side i TAL Side 300 90°
KOSZE-SAPHIR-SZAFKI-PODBLATOWEJ-90-300MM
Nr art. 0684901170
EAN 4058794512915
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Może być samodzielnie mocowany do ramy wysuwu
- Możliwość stosowania z lewej i z prawej strony
- Prosty montaż na zawieszkach
Czas dostawy ok. 5 dni roboczych od daty otrzymania
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wersja klatki | Szafir |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Do szafki o szerokości | 300 mm |
Ilość koszy | 2 |
Szerokość (B) | 220 mm |
Wysokość (H) | 75 mm |
Głębokość (T) | 470 mm |
Położenie drzwi | Lewa i prawa strona |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!