Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kosze do sortowania odpadów EKO-CORNER

System segregacji odpadów Eco-Corner
KOSZ-ECO-CORNER-3-SEK-2X15+1X6-LEWY

Nr art. 0683720931
EAN 4061975583895

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ECO-CORNER
• łatwy montaż w korpusie szafki
• do szafek narożnych z frontem 450mm
• optymalne wykorzystanie przestrzeni szafki (szczególnie przy zlewie umiejscowionym w narożniku kuchni)
• możliwości dokładnego sortowania odpadów na małej przestrzeni
• dostępne dwie wersje wykonania:
4 kosze na odpady ( 2 x15 L + 2 x 6 L) + 2 małe koszyki na dodatki (np. worki na śmieci, gąbki)
3 kosze na odpady ( 2 x15 L + 1 x 6 L) + 1 kosz na środki czystości oraz 1 mały koszyk na dodatki (np. worki na śmieci, gąbki)
• możliwość dostosowania układu koszy indywidualnie do preferencji użytkownika
• dodatkowy hamulec do cichego wsunięcia kosza
• kolor: szary - antracyt
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość montażowa

375/450 mm

Głębokość montażu

455 mm

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Długość

680 mm

Wysokość

450 mm

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne