Koszulka termiczna z długimi rękawami
Bielizna funkcj. m., koszulka termiczna długa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Płaskie i miękkie szwy, tkanina oddychająca, szybkoschnąca, zapobiegająca wydzielaniu niepożądanego zapachu
- Bardzo funkcjonalne strefy komfortu, optymalna izolacja termiczna
- Skuteczne odprowadzanie wilgoci
- Wzmocnienia w obszarze łokci
- Rozwiązania antybakteryjne, dobre dopasowanie
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | XXL |
Materiał | Poliamid 88%, poliester 12% (PBT) |
Masa tkaniny na m2 | 210 g |
Zmywalne przy | 40°C |