Kotwa do iniekcji W-VD-A/A4

Kotwa do iniekcji W-VD-A/A4 stal nierdzewna A4
KOTWA-(W-VD-A/A4)-A4-60-M20X260

Nr art. 5915220260

EAN 4047376665811

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa do iniekcji W-VD-A/A4

Nr art. 5915220260

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do systemu kartuszowych kotew chemicznych W-VD i systemów iniekcji WIT w betonie. Stal szlachetna A4
  • Stal nierdzewna A4

  • Kotwa do iniekcji z końcówką ostrą kątową i gniazdem sześciokątnym (umożliwia osadzanie poprzez obracanie/wbijanie w połączeniu z systemem kartuszowym)

Kotwa do iniekcji posiada następujące aprobaty:


  • System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8: ETA-06/0074

  • System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1: ETA-17/0127

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1: ETA-12/0164

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1: ETA-12/0164

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1: ETA-09/0040

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7: ETA-12/0569
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kotwy do iniekcji można używać z następującymi systemami kartuszowymi i systemami iniekcji:


  • System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8 — beton niespękany

  • System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7 — beton niespękany

W-VD-A/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne.

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M20

Klasa własności

70

Grubość elementu mocowanego (t fix)

60 mm

Długość kotwy (l)

260 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

170 mm

Średnica znamionowa wiertła systemu nabojowego (d 0)

25 mm

Średnica znamionowa wiertła systemu wtryskowego (d 0)

24 mm

Głębokość wierconego otworu (h 0)

170 mm

Dopuszczenie

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiał

Stal szlachetna A4

Powłoka

Bez osłony