Kotwa do iniekcji W-VD-A/A4
Kotwa do iniekcji W-VD-A/A4 stal nierdzewna A4
KOTWA-(W-VD-A/A4)-A4-65-M10X165
Nr art. 5915210165
EAN 4047376680395
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stal nierdzewna A4
- Kotwa do iniekcji z końcówką ostrą kątową i gniazdem sześciokątnym (umożliwia osadzanie poprzez obracanie/wbijanie w połączeniu z systemem kartuszowym)
Kotwa do iniekcji posiada następujące aprobaty:
- System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8: ETA-06/0074
- System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1: ETA-17/0127
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1: ETA-12/0164
- System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1: ETA-12/0164
- System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1: ETA-09/0040
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7: ETA-12/0569
Materiały dodatkowe(X)
Kotwy do iniekcji można używać z następującymi systemami kartuszowymi i systemami iniekcji:
- System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8 — beton niespękany
- System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7 — beton niespękany
W-VD-A/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne.
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M10 |
Klasa własności | 70 |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 65 mm |
Długość kotwy (l) | 165 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 90 mm |
Średnica znamionowa wiertła systemu nabojowego (d 0) | 12 mm |
Średnica znamionowa wiertła systemu wtryskowego (d 0) | 12 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 90 mm |
Dopuszczenie | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |