Kotwa do iniekcji W-VD-A/S
Kotwa do iniekcji W-VD-A/S stal ocynkowana
KOTWA-(W-VD-A/S)-(A2K)-105-M16X250
Nr art. 5915116250
EAN 4047376660892
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kotwa do iniekcji z końcówką ostrą kątową i gniazdem sześciokątnym (umożliwia osadzanie poprzez obracanie/wbijanie w połączeniu z systemem kartuszowym)
Kotwa do iniekcji posiada następujące aprobaty:
- System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8: ETA-06/0074
- System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1: ETA-17/0127
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1: ETA-12/0164
- System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1: ETA-12/0164
- System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1: ETA-09/0040
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7: ETA-12/0569
Materiały dodatkowe(X)
Kotwy do iniekcji można używać z następującymi systemami kartuszowymi i systemami iniekcji:
- System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8 — beton niespękany
- System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7 — beton niespękany
W-VD-A/S (stal ocynkowana) można używać w suchych pomieszczeniach
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M16 |
Klasa własności | 5,8 |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 105 mm |
Długość kotwy (l) | 250 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 125 mm |
Średnica znamionowa wiertła systemu nabojowego (d 0) | 18 mm |
Średnica znamionowa wiertła systemu wtryskowego (d 0) | 18 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 125 mm |
Dopuszczenie | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |