Kotwa do iniekcji W-VD-A/S

Kotwa do iniekcji W-VD-A/S stal ocynkowana
KOTWA-(W-VD-A/S)-(A2K)-35-M12X160

Nr art. 5915112160

EAN 4047376660632

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa do iniekcji W-VD-A/S

Nr art. 5915112160

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do systemu kartuszowych kotew chemicznych W-VD i systemów iniekcji WIT w betonie. Stal cynkowana

Kotwa do iniekcji z końcówką ostrą kątową i gniazdem sześciokątnym (umożliwia osadzanie poprzez obracanie/wbijanie w połączeniu z systemem kartuszowym)

Kotwa do iniekcji posiada następujące aprobaty:


  • System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8: ETA-06/0074

  • System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1: ETA-17/0127

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1: ETA-12/0164

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1: ETA-12/0164

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1: ETA-09/0040

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7: ETA-12/0569
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kotwy do iniekcji można używać z następującymi systemami kartuszowymi i systemami iniekcji:


  • System kartuszowy z kotwą chemiczną W-VD, opcja 8 — beton niespękany

  • System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7 — beton niespękany

W-VD-A/S (stal ocynkowana) można używać w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M12

Klasa własności

5,8

Grubość elementu mocowanego (t fix)

35 mm

Długość kotwy (l)

160 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

110 mm

Średnica znamionowa wiertła systemu nabojowego (d 0)

14 mm

Średnica znamionowa wiertła systemu wtryskowego (d 0)

14 mm

Głębokość wierconego otworu (h 0)

110 mm

Dopuszczenie

ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane