Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S stal ocynkowana
KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140
Nr art. 0905441221
EAN 4046778369822
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stal ocynkowana
- Montaż przelotowy (od M10 do M24) i zawleczkowy (od M8 do M24)
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń, niskie odstępy osiowe i krawędziowe
- Kotwa iniekcyjna jest przeznaczona do betonu spękanego (strefa rozciągania) i betonu niespękanego (strefa ściskania)
- Otwory można wywiercić przy użyciu młotowiertarki (W-VIZ od M8 do M24), wiertnicy pneumatycznej (W-VIZ od M10 do M24) i wiertnicy diamentowej (W-VIZ od M10 do M24)
- Mocowanie z małym naciskiem podczas rozprężania pozwala na uzyskanie niewielkiego odstępu osiowego i krawędziowego
- Wymiary kotwy do iniekcji umożliwiają bezpieczne rozszerzanie
- Mechaniczne oczyszczanie nawierconego otworu: Łatwość użytkowania, bezproblemowe oczyszczanie nawierconego otworu, możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana w wyniku oddziaływania siły/momentu obrotowego w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24
- Siła jest przekazywana za pośrednictwem uzębienia mechanicznego poszczególnych stożków w zaprawie wieloskładnikowej oraz poprzez połączenie sił wiązania i tarcia w materiale podłoża (beton)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0095 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120
Odpowiednia zaprawa do iniekcji: WIT-VM 100, WIT-Express
Oczyścić otwór:
2x przedmuchanie, 2x szczotkowanie mechaniczne, 2x przedmuchanie
W przypadku otworów nawierconych M20 lub większych przedmuchać sprężonym powietrzem przy użyciu odpowiednich dysz
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0095 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120
Materiały dodatkowe(X)
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą przydatność do używania w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości minimum C20/25 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12
Kotwienie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)
Obciążenia statyczne (np. masa własna, osprzęt, przechowywane materiały) lub quasi-statyczne (np. balustrady): Od M8 do M24
Oddziaływania sejsmiczne, trzęsienia ziemi (kategoria C1 + C2): Od M10 do M24
Rozmiar kotwy od M8 do M24: Montaż w suchym lub mokrym betonie
Rozmiar kotwy od M12 do M24: Montaż w nawierconych otworach wypełnionych wodą (wyjątek: W-VIZ-A 75 M12 — nie wolno montować w nawierconych otworach wypełnionych wodą
Do użytku w betonie < C20/25 i kamieniu naturalnym odpornym na ściskanie (bez homologacji)
W-VIZ/S (stal ocynkowana) można używać w suchych pomieszczeniach
Można używać do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt fundamentowych, podpór, poręczy, konstrukcji drewnianych, belek itp.
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M12 |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 95 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 25 mm |
Długość kotwy (l) | 140 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 14 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 100 mm |
Wymagana zaprawa wtryskiwana | WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Dopuszczenie | ETA-04/0095 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 14 mm |