Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S stal ocynkowana
KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Nr art. 0905441203

EAN 4045727195840

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

Nr art. 0905441203

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
  • Stal ocynkowana

  • Montaż przelotowy (od M10 do M24) i zawleczkowy (od M8 do M24)

  • Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń, niskie odstępy osiowe i krawędziowe

  • Kotwa iniekcyjna jest przeznaczona do betonu spękanego (strefa rozciągania) i betonu niespękanego (strefa ściskania)

  • Otwory można wywiercić przy użyciu młotowiertarki (W-VIZ od M8 do M24), wiertnicy pneumatycznej (W-VIZ od M10 do M24) i wiertnicy diamentowej (W-VIZ od M10 do M24)

  • Mocowanie z małym naciskiem podczas rozprężania pozwala na uzyskanie niewielkiego odstępu osiowego i krawędziowego

  • Wymiary kotwy do iniekcji umożliwiają bezpieczne rozszerzanie

  • Mechaniczne oczyszczanie nawierconego otworu: Łatwość użytkowania, bezproblemowe oczyszczanie nawierconego otworu, możliwość przenoszenia dużych obciążeń

  • Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana w wyniku oddziaływania siły/momentu obrotowego w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24

  • Siła jest przekazywana za pośrednictwem uzębienia mechanicznego poszczególnych stożków w zaprawie wieloskładnikowej oraz poprzez połączenie sił wiązania i tarcia w materiale podłoża (beton)
Potwierdzenie właściwości
  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0095 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120
Uwaga

Odpowiednia zaprawa do iniekcji: WIT-VM 100, WIT-Express


Oczyścić otwór:

2x przedmuchanie, 2x szczotkowanie mechaniczne, 2x przedmuchanie


W przypadku otworów nawierconych M20 lub większych przedmuchać sprężonym powietrzem przy użyciu odpowiednich dysz

Obszar zastosowania
  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0095 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą przydatność do używania w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości minimum C20/25 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12


Kotwienie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)


Obciążenia statyczne (np. masa własna, osprzęt, przechowywane materiały) lub quasi-statyczne (np. balustrady): Od M8 do M24


Oddziaływania sejsmiczne, trzęsienia ziemi (kategoria C1 + C2): Od M10 do M24


Rozmiar kotwy od M8 do M24: Montaż w suchym lub mokrym betonie


Rozmiar kotwy od M12 do M24: Montaż w nawierconych otworach wypełnionych wodą (wyjątek: W-VIZ-A 75 M12 — nie wolno montować w nawierconych otworach wypełnionych wodą


Do użytku w betonie < C20/25 i kamieniu naturalnym odpornym na ściskanie (bez homologacji)


W-VIZ/S (stal ocynkowana) można używać w suchych pomieszczeniach


Można używać do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt fundamentowych, podpór, poręczy, konstrukcji drewnianych, belek itp.

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M12

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

80 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix)

50 mm

Długość kotwy (l)

150 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

14 mm

Głębokość wierconego otworu (h 0)

85 mm

Wymagana zaprawa wtryskiwana

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Dopuszczenie

ETA-04/0095

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

14 mm