Kotwa do iniekcji, stal nierdzewna A4 na metry
Kotwa do iniek. na metry st. n. A4 z cert. pr. 3.1
KOTWA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M10X1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymałość A4-70
Kotwa do iniekcji posiada następujące aprobaty:
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1: ETA-12/0164
- System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1: ETA-16/0164
- System iniekcji BETON- MULTI WIT-UH 300, opcja 1: ETA-17/0127
- System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1: ETA-09/0040
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7: ETA-12/0569
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, mur: ETA-13/0037
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mur: ETA-16/0757
- System iniekcji WIT-Nordic, mur ETA-16/0757
Materiały dodatkowe(X)
Kotwy do iniekcji można używać z następującymi systemami iniekcji:
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1 — beton spękany i niespękany
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7 — beton niespękany
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mur + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton
- System iniekcji WIT-Nordic, mur + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton
- System iniekcji BASIC WIT-PM 200, mur + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton
Stal nierdzewną A4 można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Klasa własności | 70 |
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M10 |
Długość kotwy (l) | 1000 mm |
Średnica znamionowa wiertła systemu wtryskowego (d 0) | 12 mm |
Dopuszczenie | ETA-09/0040 |
Można używać do tulei siatkowej | SH 16 x 85 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |