Kotwa do iniekcji, stal nierdzewna A4 na metry

Kotwa do iniek. na metry st. n. A4 z cert. pr. 3.1
PRĘT-KOTWIĄCY-WIT-DIN976-B-A4-M16X1000

Nr art. 5916116999

EAN 4049557712772

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa do iniekcji, stal nierdzewna A4 na metry

Nr art. 5916116999

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do systemów iniekcji WIT w betonie i murze. Stal szlachetna A4
  • Wytrzymałość A4-70

Kotwa do iniekcji posiada następujące aprobaty:


  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1: ETA-12/0164

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1: ETA-16/0164

  • System iniekcji BETON- MULTI WIT-UH 300, opcja 1: ETA-17/0127

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1: ETA-09/0040

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7: ETA-12/0569

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, mur: ETA-13/0037

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mur: ETA-16/0757

  • System iniekcji WIT-Nordic, mur ETA-16/0757
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kotwy do iniekcji można używać z następującymi systemami iniekcji:


  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7 — beton niespękany

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mur + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton

  • System iniekcji WIT-Nordic, mur + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, mur + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton

Stal nierdzewną A4 można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne

Klasa własności

70

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M16

Długość kotwy (l)

1000 mm

Średnica znamionowa wiertła systemu wtryskowego (d 0)

18 mm

Dopuszczenie

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Można używać do tulei siatkowej

SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200

Materiał

Stal szlachetna A4