Kotwa do lekkich konstrukcji W-KL

Kotwa do lekkich konstrukcji W-KL
ŁĄCZNIK-(W-KL)-PLA-18X50

Nr art. 090350

EAN 4011231846950

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa do lekkich konstrukcji W-KL

Nr art. 090350

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa wykonana z tworzywa sztucznego ABS do mocowań dodatkowych. Używać w połączeniu z odpowiednim wkrętem do kołka 
  • Wysokiej jakości tworzywo ABS

  • Całkowita odporność na gnicie

  • Stabilność termiczna w zakresie od -40°C do + 80°C

  • Mocowanie za pomocą blokowania kształtowego

  • Kotwienie bez nacisku wywieranego podczas rozszerzania

  • Możliwość uzyskania małego odstępu krawędziowego i osiowego

  • Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do mocowania konstrukcji pomocniczych w gazobetonie

  • Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętami do drewna lub płyty wiórowej (np. ASSY-D)

  • Można stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w mokrych pomieszczeniach pod warunkiem używania wkrętów ze stali nierdzewnej

Materiał

ABS

Średnica kotwy

18 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

10 mm

Wymagana średnica wkrętu

4,5 - 6 mm

Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau)

6,5 mm

Min. odporność temperaturowa

-40 °C

Maks. odporność temperaturowa

80 °C

Minimalna grubość komponentu (d)

80 mm

Głębokość osadzenia (h s)

50 mm

Odległość pomiędzy osiami (a)

100 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT ASSY-D-PŁ-ST-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb stożkowy płaski
x 500 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT ASSY-D-PŁ-ST-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb stożkowy płaski
x 250 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT-ASSY-D-PŁ-SO-RW20-A2K-5X40/33

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy
x 500 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT-ASSY-D-PŁ-SO-RW20-A2K-4,5X40/34

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy
x 500 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT-ASSY-D-PŁ-SO-RW20-A2K-4,5X45/39

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy
x 500 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Narzędzie do osadzania kotew SHARK ISO 50 i W-KL

NARZĘDZIE-DO-OSADZANIA-(SHARK ISO/W-KL)

Do lekkich kotew W-KL i kotew izolacyjnych W-ID 50