Kotwa do ościeżnic z tw. szt. W FRA 10 stal ocynk.
Kotwa do ościeżnic z tw. szt. W FRA 10 stal ocynk.
KOŁEK-(W-FRA10)-PLA-(A2K)-TX40-30-10X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica kotwy | 10 mm |
Długość kotwy (l) | 100 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 30 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 11 mm |
Klasa odporności ogniowej | R90 |
Średnica śruby | 7 mm |