Kotwa do ościeżnic z tw. szt. W FRAH 10 stal ocyn.
Kotwa do ościeżnic z tw. szt. W FRAH 10 stal ocyn.
KOŁEK-(W-FRAH10)-PL-TX40-SW13-160-10X230
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica kotwy | 10 mm |
Długość kotwy (l) | 230 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 160 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 11 mm |
Klasa odporności ogniowej | R90 |