Kotwa sprężynowa Typ W-FKW
Kotwa sprężynowa W-FKW
ŁĄCZNIK-(W-FKW)-140-M10X180
Nr art. 0904710002
EAN 4011231849777
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kotwa sprężynowa rozpręża się automatycznie w każdym położeniu
- Konstrukcja kotwy sprężynowej sprawia, że kotwa nie musi być tak głęboko osadzona w pustej przestrzeni, jak kołek sprężynowy
- W pełni zmontowana
- Blokada zapobiegająca obracaniu się (pazury) uniemożliwia ruch podczas montażu
- Obciążenie rozłożone na dużej powierzchni zapewnia wysoką obciążalność
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania umywalek, podwieszanych misek WC, kotłów, pisuarów, konstrukcji nośnych itp. w ścianach z pustymi przestrzeniami, w szybach instalacyjnych. Kołek centrujący służy do wypełnienia wierconego otworu i wycentrowania pręta gwintowanego.
Średnica kotwy | 10 mm |
Długość kotwy (l) | 180 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau) | 14 mm |
Minimalna głębokość pustej przestrzeni (h) | 90 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 30 mm |
Maks. wysokość mocowania (d a) | 140 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Kauczukowy element dystansowy, kołnierz i nakrętka sześciokątna |
Siła zrywająca kotwę | 11 kN |
Rodzaj gwintu | M |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!