Kołek wbijany SHARK® Hammer A2 typ PK
Kołek rozp. wbijany SHARK HAMMER, grzybkowa rozeta mask. A2 typu PK
KOŁEK-(SHARK HAMMER)-PK-PLA-A2-10-6X40
Nr art. 590636640
EAN 4061975320346
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybki, ekonomiczny montaż
- Możliwość demontażu poprzez wybicie łba śruby
- Wstępnie zamontowana odpowiednia śruba
- Do montażu w miejscu instalacji
- Zdefiniowany, zintegrowany ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu
- Do elementów wykończeniowych wpuszczanych i wystających
- Doskonale sprawdza się w szczelinach dzięki dużej powierzchni styku
- Odporność na promienie UV
- Odporność na degradację materiału (kołek z wysokiej jakości poliamidu)
- Nie zawiera fluorowców
Materiały dodatkowe(X)
- Do betonu i innych materiałów używanych w murarstwie
- Do wszelkich lekkich elementów wykończenia wnętrz, jak również do drewna, metalu, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, np. profili do listew ETICS, wsporników, paneli, blach itp.
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 40 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 10 mm |
Głębokość osadzania (h norm) | 30 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 35 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d f) | 6,5 mm |
Materiał gwoździa | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Moment dokręcania (T inst) | 6 Nm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |