Kotwa wbijana SHARK HAMMER A2 płaski kołn typ FK
Kotwa wbijana SHARK HAMMER A2 płaski kołn typ FK
KOŁEK-(SHARK HAMMER)-FK-PLA-A2-10-6X40
ZEBRA-SHARK
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25083693.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25083689.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 40 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 10 mm |
Głębokość osadzania (h norm) | 30 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 35 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d f) | 6,5 mm |
Materiał gwoździa | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Moment dokręcania (T inst) | 6 Nm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |