Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VI-IG/A4
Kotwa z gwintem wewn. W-VI-IG/A4, stal nierdz. A4
KOTWA-(W-VI-IG/A4)-A4-M10X100
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mur: ETA-16/0757
- System iniekcji WIT-Nordic, mur: ETA-16/0757
- System iniekcji CONCRETE MULTI WIT-UH 300, OPCJA 1: ETA-17/0127
Materiały dodatkowe(X)
- System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mur (SH) — cegła pełna i dziurawka, gazobeton
- System iniekcji WIT-Nordic, mur (SH) — cegła pełna i dziurawka, gazobeton
- System iniekcji CONCRETE MULTI WIT-UH 300, beton spękany i niespękany
W-FAZ-IG/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne.
Gwint wewnętrzny | 10 mm |
Długość | 100 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 18 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 100 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 100 mm |
Min./maks. głębokość wkręcania | 10-25 mm |
Wymagana zaprawa wtryskiwana | WIT-VM 250 |
Dopuszczenie | ETA-16/0757 |
Materiał | Stal szlachetna A4, 1.4401 |
Powłoka | Bez osłony |