Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Krążek papieru ściernego do drewna KP PERFECT
KRAZEK SCIERNY KP PERFECT P120 D125MM
Nr art. 0583352012
EAN 4056807352237
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalne usuwanie materiału i długa żywotność w przypadku użycia do szlifowania wstępnego oraz praca bez pyłu
Znacznie lepsze odprowadzanie pyłu dzięki konstrukcji z wieloma otworami
Niepolerowane tarcze (nr art. 0583550*) nadają się również do szlifierek krawędziowych.
Materiały dodatkowe(X)
Specjalnie do drewna; drobne ziarna można także używać do mniej twardych lakierów, takich jak lakiery na bazie wody.
Kształt | Podkładka |
Średnica (Ø) | 125 mm |
Rozmiar ziarna | P120 |
Układ otworów | Wiele otworów |
System klejenia | Rzep |
Pasujące maszyny | Szlifierka mimośrodowa D 125 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu (korund biały) |