Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna, jakość SPS

Krążek papieru ściernego do drewna SPS
ZEBRA

Nr art. 0582552150
EAN 4011231485357

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Odpycha pył, brak przedwczesnego zatykania się dzięki powłoce stearynianowej
  • Gramatura papieru/m2 = 75–85 g = papier typu A

  • Wiązanie na żywicę syntetyczną

  • Ziarno krzemowe

  • Powłoka stearynianowa
Uwaga

Jakość SPS (krzemowy papier stearynianowy)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do lakierów, szczególnie do lakierów twardych (lakier DD) i lakierów 2-składnikowych

  • Miękkie wykończenie, dzięki wiązaniu klejem skórnym

Kształt

Podkładka

Średnica (Ø)

150 mm

Rozmiar ziarna

P150

Układ otworów

6-otworowy

System klejenia

Rzep

Materiał ścierny

Węglik krzemu