Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna, jakość SPS
Krążek papieru ściernego do drewna SPS
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gramatura papieru/m2 = 75–85 g = papier typu A
- Wiązanie na żywicę syntetyczną
- Ziarno krzemowe
- Powłoka stearynianowa
Jakość SPS (krzemowy papier stearynianowy)
- Do lakierów, szczególnie do lakierów twardych (lakier DD) i lakierów 2-składnikowych
- Miękkie wykończenie, dzięki wiązaniu klejem skórnym
![]() | |
Kształt | Podkładka |
Średnica (Ø) | 150 mm |
Rozmiar ziarna | P180 |
Układ otworów | 6-otworowy |
System klejenia | Rzep |
Materiał ścierny | Węglik krzemu |
Materiały dodatkowe (0)
Certyfikaty/ Dokumenty (0)