Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Krążek papieru ściernego do pracy na sucho do pojazdów RED PERFECT®

KRĄŻKI ŚCIER REDPERFECT 21OT-P240-D150MM

Nr art. 0581353024

EAN 4048539272136

Ceny dostępne po zalogowaniu
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho do pojazdów RED PERFECT®

Nr art. 0581353024

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szlifowania szpachlówek wypełniających i ich związków, starych farb, górnych powłok farb HS, lakierów wodnych, podkładów fabrycznych na nowych częściach, części z tworzyw sztucznych i kompozytowych materiałów włóknistych (np. GFRP).

Bez rozrywania i strzępienia tarczy wokół krawędzi i otworów zasysających


Dzięki bardzo odpornej na rozdarcie folii z tworzywa sztucznego



Krótsze czasy szlifowania i efektywne działanie z bardzo dobrymi rezultatami


  • 21-otworowy wzór do skutecznego odsysania pyłu na całej powierzchni

  • Doskonałe rozwiązanie do wszystkich dostępnych na rynku stóp szlifierskich


Bardzo wysoka szybkość usuwania materiału i długa żywotność


Dzięki wyjątkowo szerokiemu rozpraszaniu w połączeniu z powłoką stearynianową

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Ziarno P 80–P 120


Wstępne szlifowanie podkładów fabrycznych na nowych częściach (farby KTL), szlifowanie starej farby, szlifowanie uszkodzeń od żwiru i obszarów zardzewiałych, szlifowanie wgniecionych obszarów do odsłoniętego metalu, wstępne szlifowanie poliestru i drobnej szpachlówki wypełniającej, wyrównywanie krawędzi szpachlówki wypełniającej.



Ziarno P 100–P 500


Wstępne szlifowanie starej powłoki lakierniczej podczas przejścia na nowy lakier, matowanie górnych warstw farby, szlifowanie zwykłej farby, termoplastycznych farb akrylowych, lakierów przezroczystych, farb na bazie wody, grubej folii, podkładu, żywicy syntetycznej oraz szpachlówek wypełniających nitro, szpachlówek wypełniających w sprayu, podkładów wypełniających 2-składnikowych i MS oraz podkładów reakcyjnych.



Ziarno P 600–P 3000


Usuwanie zabrudzeń i wad, efektu skórki pomarańczowej, uwięzionego pyłu i zacieków lakieru bezbarwnego.

Kształt

Podkładka

Średnica (Ø)

150 mm

Rozmiar ziarna

P240

Układ otworów

Wiele otworów

System klejenia

Rzep

Materiał ścierny

Tlenek glinu

Nośnik Bardzo odporna na rozdarcia folia z tworzywa sztucznego
Wiązanie Pełna żywica syntetyczna
Materiał ścierny Tlenek glinu
Rozproszenie Szeroko otwarte
Kolor Strona ziarna w kolorze czerwonym
Dostępne ziarno P 80–P 3000
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stopa szlifierska piankowa z wieloma otworami

PODKŁADKA-SZLIFIERSKA-MULTIOTW-D150MM

Zapewnia pracę bez pyłu i optymalne rezultaty.
x 2 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne