Krótka złączka szyldu AL 502 FS
Krótka złączka szyldu AL 502 FS
KLAMKA-DO-DRZWI-PL502/FS-SP-CK-CZARNA
Nr art. 0687121502
EAN 4053479298955
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone do | Drzwi przeciwpożarowe, Drzwi przeciwdymne |
Kształt klamki | U |
Wersja mocowania | Uchwyt/uchwyt |
Sprawdzone pod kątem niepalności | Tak |
Wycięte otwory | PZ |
Materiał | Poliamid - PA |
Kolor | Czarny |
Kolor klamki | Czarny |
Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. | 40-65 mm |
Dystans(od klamki do zamka) | 72 mm |
Grubość elementu czworokątnego | 9 mm |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Normy | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Kategoria zastosowania | Klasa 4 |
Deklaracja zgodności środowiskowej produktu | Tak |
Technika magazynowania | Klamka stała, Z łożyskiem z tworzywa sztucznego |
Głębokość włożenia | 37 mm |
Długość uchwytu | 143 mm |
Średnica uchwytu | 23 mm |
Średnica montażowa klamki drzwiowej | 17,8 mm |
Średnica krzywki | 8 mm |
Rozstaw otworów | 90,5 mm |
Szerokość tabliczki na drzwiach | 45 mm |
Długość tabliczki na drzwiach | 170 mm |
Grubość płyty | 8 mm |