Krótki wkrętak z końcówką AW
Wkrętak z końcówką AW, trzon sześciokątny krótki
WKRETAK ZEBRA KROTKI AW20X25
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealna do trudno dostępnych miejsc dzięki krótkiej konstrukcji
- Lepsze przeniesienie mocy, większa trwałość i optymalne wyśrodkowanie dzięki końcówce AW
- Niezwykle wytrzymały pręt sześciokątny, chromowany matowo, chroniący przed korozją
- Najlepsze możliwe dopasowanie do śruby dzięki czarnej końcówce
- Oznaczenia kolorystyczne natychmiast wskazują używany rozmiar
- 2-składnikowy uchwyt o ergonomicznym kształcie, miękkim materiale zewnętrznym i spłaszczonych bokach zapewnia optymalne przenoszenie mocy i bezproblemową pracę
- Szybka i łatwa identyfikacja prawidłowego wkrętaka dzięki symbolowi napędu i rozmiarowi na uchwycie
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | AW20 |
Długość ostrza (A) | 25 mm |
Długość uchwytu (B) | 62 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |