Krzyżowy zawias szafki, do dużych obciążeń

Krzyżowy zawias szafki, wzmocniony
ZAWIAS-H-ST-(ZN)-OC-500X39MM

Nr art. 0688401212

EAN 4048539538331

Ceny dostępne po zalogowaniu
Krzyżowy zawias szafki, do dużych obciążeń

Nr art. 0688401212

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj montażu

Przykręcane

Materiał

Stal

Długość (A)

500 mm

Szerokość (B)

39 mm

Długość uszka (LL)

60 mm

Szerokość uszka (LB)

104 mm

Średnica rolki (R)

17,5 mm

Średnica kołka (S)

10 mm

Grubość materiału (M)

3,75 mm

Rozstaw otworów (A1)

76 mm

Rozstaw otworów 2 (a)

84 mm

Rozstaw otworów 3 (b)

110 mm

Rozstaw otworów 4 (c)

110 mm

Rozstaw otworów 5 (d)

100 mm

Rozstaw otworów 6 (e)

20 mm

Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (k)

12 mm

Distance between centre of hole and edge 2 (l)

28 mm

Distance between centre of hole and edge 3 (m)

34,5 mm

Distance between centre of hole and edge 4 (n)

10,5 mm

Distance between centre of hole and edge 5 (o)

23,5 mm

Średnica otworu montażowego (g)

6 mm

Mounting bore diameter 2 (j)

7 mm

Długość kwadratowego punktu mocowania (h)

8,8 mm

Powłoka

Ocynkowany

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zamknięcie

ZAMEK-ZAP-ST-(ZN)-BIAŁY-OC-52X23MM

Stal cynkowana, z opcją zaplombowania
x 50 szt.
Zamknięcie drzwiowe

ZAMEK-DO-SKRZYŃ-(ZN)-OC-85X35MM

Z płytką z pałąkiem
x 10 szt.