Kwadratowy łańcuch zabezpieczający

Kwadratowy łańcuch zabezpieczający
ŁAŃCUCH-ZP-D8-L900MM

Nr art. 0688906814

EAN 4047376747869

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kwadratowy łańcuch zabezpieczający

Nr art. 0688906814
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
The square-link security chain provides effective protection against damage to paint

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem farby

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do bram, drabin, pojazdów, drzwi dwuskrzydłowych, wyposażenia na zewnątrz restauracji (stołów, krzeseł) itd.

Materiał łańcucha

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowany

Długość

900 mm

Wytrzymałość ogniwa

8 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kłódka Atlantic

KŁODKA ATLANTIC MOSIĘŻNA 50MM

Odporna na wodę morską, całkowicie odporna na rdzę
x 5 szt.
Kłódka Diskus

KŁÓDKA - DYSK A2-70MM

Dwustronne blokowanie zapewniające większą stabilność
x 5 szt.