Kwadratowy uchwyt meblowy muszelkowy
Kwadratowy uchwyt z zagłębieniem
UCHWYT-MEBL-WPUSZCZ-(NI)-MAT-KWAD-D45MM
Nr art. 0685001083
EAN 4050641868107
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Stopień połysku | Matowy |
Długość zewnętrzna (L) | 49 mm |
Długość wewnętrzna (L1) | 30 mm |
Szerokość zewnętrzna (B) | 49 mm |
Szerokość wewnętrzna (B1) | 30 mm |
Wysokość (H) | 13 mm |
Wysokość krawędzi półki (H1) | 2 mm |
Średnica wierconego otworu (BD) | 45 mm |
Głębokość wierconego otworu (BT) | 11 mm |