LED-Akku-Taschenlampe Power LED
LED-Akku-Taschenlampe POWER
TLA-AKKU-POWER-LIION-1LED-EU
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leuchtdauer bis zu vier Stunden
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung
- Schutzklasse IPX6 -Wasserdicht
- 230V AC Ladegerät, 12/24V DC KFZ-Netzteil sowie Handschlaufe im Lieferumfang
Vier verschiedene Funktionen:
- Volle Lichtstärke
- Reduzierte Lichtstärke
- Blitzlicht
- SOS
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 230 lm |
Leuchtweite | 100 m |
Leuchtdauer | 5 h |
Ladezeit | 5.5 h |
Schutzart IP | IP X6 |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2200 mAh |
Länge x Breite x Höhe | 150 x 35 x 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!