LED-Akku-Taschenlampe T40
LED-Akku-Taschenlampe T40
TLA-AKKU-T40-LED
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Kunststoffausführung
- Kompakte Bauweise
Datenblätter(X)
Lichtstärke | 30 cd |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtdauer | 1 h |
Ladezeit | 15 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Akku-/Batterietyp | NiMH |
Nennspannung | 4.8 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 20 mAh |
Ladespannung min./max. | 120-230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 100 x 40 x 18 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Steckertyp | C |