LED-Akku-Taschenlampe T45
LED-Akku-Taschenlampe T45
TLA-AKKU-T45-LED-ZIGARETTENANZUENDER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Kunststoffausführung
- Überladungssicher
- Klar begrenzter und gleichmäßiger Lichtkegel durch spezielle Linsenoptik
Datenblätter(X)
Lichtstärke | 30 cd |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtdauer | 1 h |
Ladezeit | 15 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Akku-/Batterietyp | NiMH |
Nennspannung | 4.8 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 20 mAh |
Ladespannung min./max. | 12-24 V/DC |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 83,5 x 25 x 25 mm |
Werkstoff | Kunststoff |