Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

LED-Akku-Taschenlampe W Z1

LED-Akku-Taschenlampe W Z1
TLA-AKKU-Z1-LED-EX/GESCHUETZT

Art.-Nr. 0827870401
EAN 4052703170289

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)

Robuste Bauweise


Für härteste Bedingungen ausgelegt



Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit



Schutzkappe mit Magnethalterung



Tiefentladegesichert und dauerladbar



ATEX Kategorie 2/CENELEC-Klassifizierung Zone 1


Explosionsfähige Atmosphäre häufig vorhanden (10-1000 Stunden pro Jahr)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstärke

120 cd

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite

50 m

Leuchtdauer

12 h

Ladezeit

12 h

Schutzart IP

IP 65

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Akku-/Batterietyp

NiMH

Nennspannung

4.8 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

550 mAh

Ladespannung min./max.

120-230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

135 x 48 x 48 mm

Werkstoff

Kunststoff

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen