LED-Arbeitsleuchte 25 Watt
LED-Arbeitsleuchte 25 Watt
LEUCHT-LED-ECO-25W-2000LM-EU
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Ein/Aus Schalter, Haltegriff und robustem H07RN-F Kabel ausgestattet
- Robustes ABS-Gehäuse
- Verstellbarer Standfuss
- Standfuss mit Befestigungsloch (M8) für die Stativmontage
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm-/ Vorwärmzeit
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 2000 lm |
Farbtemperatur | 5700 K |
Schutzart IP | IP 65 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Kabeltyp | H07RN-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 2 m |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Leistung | 25 W |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 204 x 208 x 50 mm |
Energieeffizienzklasse | F |