LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE L
LED-Grossflächenleuchte 360 Grad POWERTUBE L
GROFLLEUCHT-LED-180W-(POWERTUBE-L)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 140 lm/W)
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- Made in Germany
Montage:
- Kurbelstativ Art. 09811021: Stativ-Anbindung Art. 0981180712 erforderlich
- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art. 09811031: Stativ-Anbindung Art. 0981180713 erforderlich
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Ausführung | Lichtschalter |
Lichtstrom | 19100 lm |
Lampenlichtstrom | 25200 lm |
Schutzart IP | IP 54 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kabeltyp | H07BQ-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 10 m |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Leistung | 180 W |
Breite x Höhe x Tiefe | 270 x 820 x 270 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!