LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 10W
Akku LED-Arbeitsleuchte Ergopower COB 10 W
LEUCHT-AKKU-LED-EU-10W
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust
Aluminiumgehäuse mit Gummikante
Volle Kapazität sofort verfügbar
COB-LED-Lichtquelle
Zwei Lichtmodi
1000 Lumen und 500 Lumen
Schalterstellung
Hohe Leistung, niedrige Leistung, aus
Ständer stufenlos verstellbar
Ständer mit Befestigungsbohrungen (M8) zur Befestigung der Leuchte auf einem Stativ
Lieferung mit Ladegerät 5 V 1 A und USB-Kabel
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 70 |
Lichtstrom | 1000 lm |
Lichtstrom min./ max. | 500 / 1000 lm |
Farbtemperatur | 5700 K |
Leuchtdauer min./max. | 3-6 h |
Leuchtdauer | 3 h |
Ladezeit | 4.5 h |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennspannung | 5 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Leistung | 10 W |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 203 x 202 x 62 mm |
Steckertyp | C |
Anzahl LED | 1 STK |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!