LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 20 W
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower COB 20 W
LEUCHT-AKKU-LED-EU-20W
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust
Aluminiumgehäuse mit Gummikante
Volle Kapazität sofort verfügbar
COB-LED-Lichtquelle
Zwei Lichtmodi
1700 lm und 1000 lm
Schaltmodussequenz
Hohe Leistung, niedrige Leistung, aus
Ständer stufenlos verstellbar
Mit Stativ einsetzbar
Ständer mit Befestigungsbohrungen (M8)
Lieferung mit Ladegerät AC/DC
Li-lon: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 70 |
Lichtstrom | 1700 lm |
Lichtstrom min./ max. | 1000 / 1700 lm |
Farbtemperatur | 5700 K |
Leuchtdauer min./max. | 3-6 h |
Leuchtdauer | 3 h |
Ladezeit | 4 h |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennspannung | 8.4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 7800 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Leistung | 20 W |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 203 x 202 x 62 mm |
Anzahl LED | 1 STK |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!