Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

LED-Elektronik-Motorraumhandleuchte

LED-Handleuchte Motorraum
LEUCHT-LED-MOTORRAUM-(H05BQ-F-5M)

Art.-Nr. 0981750
EAN 4046777990836

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf selbstklemmender Schnellbefestigungshalterung

Geeignet für Motorhauben von 110 – 190 cm Breite



Prismiertes Schutzrohr für blendfreies Arbeiten



Drehbarer Haken



Optimaler Schutz gegen Kabelbruch


Hochflexible Zuleitung H05BQ-F



Öl- und benzinbeständig



Made in Germany

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

1590 lm

Schutzart IP

IP 64

Schlagfestigkeit

IK08

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistung

14 W

Kabeltyp

H05BQ-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Anzahl LED

64 STK

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Energieeffizienzklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen