LED Leuchte Xtreme Power XP5
LED Leuchte Xtreme Power XP5
TLA-AKKU-XP5-LED-1000LUMEN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Xtreme Power Akku (LiFePo4)
- Mehr Ladezyklen (≥ 5.000)
- Geringe Selbstentladung
6 Lichtprogramme
Low Power, Power, Blink, S.O.S., Strobe, Position
Multifunktionaler Schalter (Comfort Switch)
Schnelles, einfaches ansteuern einzelner Lichtprogramme
Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik
Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen
Emergency Light (Notlichtfunktion) bei Stromausfall
Energy Management System
- Charge Indicator – An-/Ausschalter zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus (rot = lädt / grün = geladen)
- Battery Indicator - An-/Ausschalter zeigt für 3 Sekunden den aktuellen Energie-Level des Akkus (grün = 100-20 % / gelb = ≤ 20 % / rot = ≤ 5 %)
Transportation Lock
Verhindert eine versehentliche Aktivierung der Leuchte
Hartvergoldete Kontakte
Optimaler Schutz vor Korrosion
Datenblätter(X)
- Leuchte: Für den Innen- und Außenbereich
- Netzteil: Innenbereich (geschlossene, trockene Räume)
Lichtstrom min./ max. | 100 / 1000 lm |
Leuchtweite min./ max. | 150 / 450 m |
Leuchtdauer min./max. | 8-60 h |
Ladezeit | 2.5 h |
Schutzart IP Leuchte | IP 54 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Akku-/Batterietyp | Li-FePO4 |
Nennspannung | 6.4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge min./max. | 290-300 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Steckertyp | C |