LED-Taschenlampe 4AA RFL Z0
LED-Taschenlampe 4AA RFL Z0
TLA-Z0-LED-4XAA-EX/GESCHUETZT-RFL
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt
- Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Patentiertes Optiksystem zentriert 80% der gesamten Lumen in den Mittelstrahl
- ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0,1,2,20,21,22
Explosionsfähige Atmosphäre ständig oder häufig vorhanden (über 1000 Stunden pro Jahr)
- Heckschalter
- Hochleistungsoptik
- Druckausgleichsventil
Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 325 verwenden!
Batterien nicht im Lieferumfang.
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 225 lm |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtweite | 121 m |
Schutzart IP | IP 67 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Länge x Breite x Höhe | 158 x 36 x 41 mm |
Werkstoff | ABS/PC |
Lichtfarbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!