LED-Taschenlampe Mini
LED-Taschenlampe Mini
TLA-MINI-LED-1XAA-L94MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielfältige Anwendung durch das geringe Gewicht und die kompakte Grösse
- Fokussierbar
- Integrierter Halteclip
- Mit fluoreszierendem Ein/Aus Schalter – hilft die Lampe im Dunkeln zu finden
- Packgrösse 24: Geliefert in einem Verkaufsdisplay für 24 LED Taschenlampen Mini
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 70 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite | 30 m |
Schutzart IP | IP 44 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; R6; UM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Lieferumfang | Packgrösse 1 - ohne Batterie im Lieferumfang |
Werkstoff | Aluminium |
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |