LED-Transformator 12V LED-T-12-1
LED-Transformator 12V LED-T-12-1
TRAFO-LED-T-12-1-12V-20W-L129XB50XH15
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Befestigungsösen zum Anschrauben
- Eingebauter Schutz gegen Überlastung
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | LED-T-12-1 |
Eingangsspannung min. | 220 V/AC |
Eingangsspannung max. | 240 V/AC |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Leistung | 20 W |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 6 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 128,9 mm |
Breite | 49,5 mm |
Höhe | 15,4 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 6-fach-Verteiler |