LITHIUM-IONEN-AKKU 18,0 V CLASSIC
Akku Li-Ion 18 Volt CLASSIC
MASTER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompatibel mit aktuellen 18 V-Produkten der Classic-Serie
Bestes Verhältnis von Größe und Gewicht in seiner Klasse
Geringere Ermüdung des Bedieners bei Arbeiten mit dem Akku-Werkzeug
Lithium-Ionen-Technologie
Hochleistungsakku ohne Memory-Effekt
Integriertes Überwachungssystem
Ladezustandsanzeige auf dem Akku
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 5.0 Ah |
Akku-/Batteriegewicht | 0,65 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!