Ladegerät 18 V HiKOKI UC18YFSL für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL
Ladegerät 18 Volt HiKOKI UC18YFSL
LADEGER-18V-HIKOKI-UC18YFSL
UC18YFSL
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | UC36YSL |
Eingangsspannung | 230 V |
Ausgangsspannung min./max. | 14,4-36 V |
Passende Akkus | 18 Volt |
Ladestrom max. | 3 A |
Kabellänge | 120 cm |
Länge | 185 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe | 80 mm |